SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP55 - 0,75 bis 22 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VX5VP50A001
Ausführung - sonstige
Farbe - sonstige
Anschlussspannung - 380 .. 480 V
Elektrischer Anschluss - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480716331
Sonepar Artikelnummer
121376010
Hersteller Artikelnummer
VX5VP50A001
Hersteller Typ
VX5VP50A001
Hersteller Artikel Nr.:
VX5VP50A001
Ausführung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Anschlussspannung:
380 .. 480 V
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für elektronische Steuerung:
Ja
Tragbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Frequenz:
50/60 Hz
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Geeignet für Traforegelung:
Nein
Schwenkbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
0.265 kg


