Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verteilerklemme für 6 X 1,5-35 mm² (3Stk)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verteilerklemme für 6 X 1,5-35 mm² (3Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429248

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019333

Sonepar Artikelnummer

120466540

Hersteller Artikelnummer

LV429248

Hersteller Typ

LV429248

Hersteller Artikel Nr.:

LV429248

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.350 kg

Vorgefertigter Aluminiumstecker für Compact NSX100/160/250 und wird für 6 Kabel bis 250 A verwendet. Es kann sowohl Kupfer- als auch Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis 35 mm² aufnehmen. Das zulässige Anzugsmoment beträgt 4 Nm für 1,5 bis 6 mm² Kabelquerschnitt und 6 Nm für 8 bis 35 mm² Kabelquerschnitt. Der Steckverbinder rastet direkt an den Geräteklemmen ein. Dieser Steckverbinder ist in 3 Stück erhältlich.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie