SCHNEIDER ELECTRIC - Vertical Cable Manager for NetShelter SX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7721
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 107 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304301035
Sonepar Artikelnummer
121253394
Hersteller Artikelnummer
AR7721
Hersteller Typ
AR7721
Hersteller Artikel Nr.:
AR7721
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
107 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
889 mm
Länge:
889 mm
Durchmesser:
107 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.590 kg


