SCHNEIDER ELECTRIC - VERTICAL CABLE ORGANIZER, 8 CABLE RINGS,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR8442
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 55 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304222590
Sonepar Artikelnummer
121253407
Hersteller Artikelnummer
AR8442
Hersteller Typ
AR8442
Hersteller Artikel Nr.:
AR8442
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
55 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
766 mm
Länge:
766 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.063 kg


