SCHNEIDER ELECTRIC - VERTICALCABLEMANAGERFORNETSHELTERSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7588
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 97 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304301004
Sonepar Artikelnummer
121253392
Hersteller Artikelnummer
AR7588
Hersteller Typ
AR7588
Hersteller Artikel Nr.:
AR7588
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
97 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
2184 mm
Länge:
2184 mm
Durchmesser:
97 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
5.730 kg


