SCHNEIDER ELECTRIC - Vertikale Kabelmanager NetShelter SX 750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7580A
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 97 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304300816
Sonepar Artikelnummer
121253390
Hersteller Artikelnummer
AR7580A
Hersteller Typ
AR7580A
Hersteller Artikel Nr.:
AR7580A
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
97 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
1778 mm
Länge:
1778 mm
Durchmesser:
97 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.910 kg


