SCHNEIDER ELECTRIC - Vertikale Sammelschienenbarriere, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 2000 B 400, form 2b

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYVPFN2B4
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Breite - 295 mm
Höhe - 947 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486521359
Sonepar Artikelnummer
121172575
Hersteller Artikelnummer
NSYVPFN2B4
Hersteller Typ
NSYVPFN2B4
Hersteller Artikel Nr.:
NSYVPFN2B4
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Breite:
295 mm
Höhe:
947 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
38
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.454 kg


