SCHNEIDER ELECTRIC - Vertikale Träger, Höhe 1000mm, verzinkter Stahl. Lieferung: 2 Standardträger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTVR10
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 875 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480185052
Sonepar Artikelnummer
121172512
Hersteller Artikelnummer
NSYTVR10
Hersteller Typ
NSYTVR10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTVR10
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
875 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
2.650 kg


