SCHNEIDER ELECTRIC - Vertikaler Anreihsatz für PLA ip55 KUPPLUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYUVPLA
Ausführung - Verbindungsstück, oben
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480193125
Sonepar Artikelnummer
121172522
Hersteller Artikelnummer
NSYUVPLA
Hersteller Typ
NSYUVPLA
Hersteller Artikel Nr.:
NSYUVPLA
Ausführung:
Verbindungsstück, oben
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.364 kg


