SCHNEIDER ELECTRIC - Vertikalstützen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 1200 mm, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNV12
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486103852
Sonepar Artikelnummer
121172196
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNV12
Hersteller Typ
NSYSFNV12
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNV12
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.000 kg


