SCHNEIDER ELECTRIC - Verzögerungseinheit 100-130 V DC/AC 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33681
Bemessungsspannung - 115 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.192 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336815
Sonepar Artikelnummer
120249250
Hersteller Artikelnummer
33681
Hersteller Typ
33681
Hersteller Artikel Nr.:
33681
Bemessungsspannung:
115 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.192 kg
Diese Zeitverzögerungseinheit ist ein Hilfsgerät, das mit einem Unterspannungsauslöser (MN) kombiniert werden kann. Sie muss mit einem 125-VDC-MN-Unterspannungsauslöser kombiniert werden. Sie verhindert Fehlauslösungen aufgrund vorübergehender Spannungseinbrüche, die von 200 ms auf 3 s anhalten. Die Spannungsversorgung beträgt 100-130 VDC oder 100-130 VAC 50/60 Hz. Diese Zeitverzögerungseinheit verfügt über 4 einstellbare Stufen (0,5 s - 1 s - 1,5 s - 3 s). Es handelt sich um externes Zubehör, das in die Schaltanlage eingebaut werden kann.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


