SCHNEIDER ELECTRIC - Verzögerungseinheit 200-250 V DC/AC 50-60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33682
Bemessungsspannung - 230 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.174 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336822
Sonepar Artikelnummer
120148736
Hersteller Artikelnummer
33682
Hersteller Typ
33682
Hersteller Artikel Nr.:
33682
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.174 kg
Diese Zeitverzögerungseinheit ist ein Hilfsgerät, das mit einem Unterspannungsauslöser (MN) kombiniert werden kann. Es muss mit einem 250V DC MN Unterspannungsauslöser verbunden werden. Es eliminiert das Risiko von Fehlauslösungen aufgrund von Spannungseinbrüchen von 200ms bis 3s Dauer. Die Spannungsversorgung beträgt 200-250V DC oder 200-250V AC 50/60Hz. Diese Zeitverzögerungseinheit hat 4 einstellbare Stufen (0,5s - 1s - 1,5s - 3s). Sie ist ein externes Zubehörteil und kann in der Schaltanlage montiert werden.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


