Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verzögerungseinheit 48 V DC/AC 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verzögerungseinheit 48 V DC/AC 50/60 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33680

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.214 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430336808

Sonepar Artikelnummer

120249249

Hersteller Artikelnummer

33680

Hersteller Typ

33680

Hersteller Artikel Nr.:

33680

Bemessungsspannung:

48 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.214 kg

Diese Zeitverzögerungseinheit ist ein Hilfsgerät, das mit einem Unterspannungsauslöser (MN) kombiniert werden kann. Es muss mit einem Unterspannungsauslöser MN mit 48 V DC verbunden werden. Sie verhindert Fehlauslösungen aufgrund vorübergehender Spannungseinbrüche, die von 200 ms auf 3 s anhalten. Die Spannungsversorgung beträgt 48-60 VDC oder 48-60 VAC 50/60 Hz. Diese Zeitverzögerungseinheit verfügt über 4 einstellbare Stufen (0,5 s - 1 s - 1,5 s - 3 s). Es handelt sich um externes Zubehör, das in die Schaltanlage eingebaut werden kann.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie