SCHNEIDER ELECTRIC - Verzögerungseinheit MN Unterspannungsauslöser 48/60V AC/DC Zeit einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833680SP
Bemessungsspannung - 60 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.198 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481173355
Sonepar Artikelnummer
121169771
Hersteller Artikelnummer
LV833680SP
Hersteller Typ
LV833680SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833680SP
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.198 kg
Um Fehlauslösungen des Leistungsschalters bei kurzzeitigen Spannungsabfällen zu verhindern, kann diese Verzögerungseinheiten MN eingebaut werden, um den Unterspannungsausloser MN zu verzögern. Die Auslösung wird nur dann zu bewirkt, wenn die Spannung für einen bestimmten Zeitraum zu niedrig ist. Verzögerungseinheit MN Unterspannungsauslöser 48/60V AC/DC Zeit einstellbar. Verzögerungszeit einstellbar 0,5s - 1s - 1,5s - 3s. Er kann mit einem Not-AUS-Schalter deaktiviert werden, um ein unverzögertes Ausschalten des Leistungsschalters zu erreichen.


