SCHNEIDER ELECTRIC - VerzögerungseinheitMN Unterspannungsauslöser100/130VAC/DC feste Zeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833684SP
Bemessungsspannung - 130 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.147 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481173393
Sonepar Artikelnummer
121169775
Hersteller Artikelnummer
LV833684SP
Hersteller Typ
LV833684SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833684SP
Bemessungsspannung:
130 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg
Um Fehlauslösungen des Leistungsschalters bei kurzzeitigen Spannungsabfällen zu verhindern, kann diese Verzögerungseinheiten MN eingebaut werden, um den Unterspannungsausloser MN zu verzögern. Die Auslösung wird nur dann zu bewirkt, wenn die Spannung für einen bestimmten Zeitraum zu niedrig ist. VerzögerungseinheitMN Unterspannungsauslöser100/130VAC/DC feste Zeit. Verzögerungszeit fest 0,25s. Er kann mit einem Not-AUS-Schalter deaktiviert werden, um ein unverzögertes Ausschalten des Leistungsschalters zu erreichen.


