SCHNEIDER ELECTRIC - VerzögerungseinheitMN Unterspannungsauslöser200/250VAC/DC feste Zeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833685SP
Bemessungsspannung - 250 V
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481173409
Sonepar Artikelnummer
121169776
Hersteller Artikelnummer
LV833685SP
Hersteller Typ
LV833685SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833685SP
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.148 kg
Um Fehlauslösungen des Leistungsschalters bei kurzzeitigen Spannungsabfällen zu verhindern, kann diese Verzögerungseinheiten MN eingebaut werden, um den Unterspannungsausloser MN zu verzögern. Die Auslösung wird nur dann zu bewirkt, wenn die Spannung für einen bestimmten Zeitraum zu niedrig ist. VerzögerungseinheitMN Unterspannungsauslöser200/250VAC/DC feste Zeit. Verzögerungszeit fest 0,25s. Er kann mit einem Not-AUS-Schalter deaktiviert werden, um ein unverzögertes Ausschalten des Leistungsschalters zu erreichen.


