Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem MA12,5 3P3D 12,5A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem MA12,5 3P3D 12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C103MA013

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12.5 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482000322

Sonepar Artikelnummer

120955865

Hersteller Artikelnummer

C103MA013

Hersteller Typ

C103MA013

Hersteller Artikel Nr.:

C103MA013

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12.5 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

sonstige

Bemessungsschaltstrom:

12.5 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

75 .. 175 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.414 kg

Bei diesem MA12.5 handelt es sich um ein 3p 3d-Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 verwendet wird. Dieses magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 12,5 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren unverzögerten Magnetschutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie