Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 1.3M 3P3D 320A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 1.3M 3P3D 320A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C4031M320

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482003088

Sonepar Artikelnummer

120956127

Hersteller Artikelnummer

C4031M320

Hersteller Typ

C4031M320

Hersteller Artikel Nr.:

C4031M320

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

320 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

1600 .. 4160 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

4800 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

94.6 mm

Tiefe:

112.6 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.358 kg

Bei diesem MicroLogic 1.3 M handelt es sich um ein 3-poliges 3d-elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 400/630 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 320 A ist die beste Wahl für Motorschutzanwendungen. Er bietet einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie