Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2 3P3D 250A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2 3P3D 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C2532D250

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3606481999658

Sonepar Artikelnummer

120955801

Hersteller Artikelnummer

C2532D250

Hersteller Typ

C2532D250

Hersteller Artikel Nr.:

C2532D250

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100 .. 250 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

250 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

150 .. 2500 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

3000 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

59.7 mm

Tiefe:

89.4 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.426 kg

Bei diesem MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein 3-poliges 3d-elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 250 zum Einsatz kommt. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 250 A ist die beste Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 2.2 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie