Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2 4P4D 100A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2 4P4D 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429080

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 38 .. 120 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480016196

Sonepar Artikelnummer

120421682

Hersteller Artikelnummer

LV429080

Hersteller Typ

LV429080

Hersteller Artikel Nr.:

LV429080

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

38 .. 120 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.570 kg

Das Micrologic 2.2 ist ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 100/160/250 eingesetzt wir. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 100 A ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und einen unverzögerten Kurzschlussschutz in Festeinbau. Der Neutralleiterschutz kann mit einem Schalter mit 3 Positionen eingestellt werden. Micrologic 2.0 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die Grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird.