Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2 4P4D 100A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2 4P4D 100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1042D100

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482000063

Sonepar Artikelnummer

120955839

Hersteller Artikelnummer

C1042D100

Hersteller Typ

C1042D100

Hersteller Artikel Nr.:

C1042D100

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40 .. 100 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

100 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

60 .. 1000 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

1500 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

59.7 mm

Tiefe:

89.4 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.560 kg

Bei diesem elektronischen 4d-Auslösegerät MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 100 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 2.2 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie