SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.2G 4P4D 100-250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C2542G250
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100 .. 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482000803
Sonepar Artikelnummer
120955901
Hersteller Artikelnummer
C2542G250
Hersteller Typ
C2542G250
Hersteller Artikel Nr.:
C2542G250
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 .. 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
250 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
150 .. 2500 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
3000 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
59.7 mm
Tiefe:
89.4 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.568 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


