Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.3M 3P3D 320A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 2.3M 3P3D 320A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432072

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 168 .. 384 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480017551

Sonepar Artikelnummer

120520785

Hersteller Artikelnummer

LV432072

Hersteller Typ

LV432072

Hersteller Artikel Nr.:

LV432072

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

168 .. 384 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.400 kg

Das Micrologic 2.3M ist ein elektronisches 3-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 400/630 zum Einsatz kommt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und einen unverzögerten Kurzschlussschutz in Festeinbau. Das Micrologic 2. M bietet Schutz gegen Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall. Micrologic 2. M zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird.