SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 4.2 3P 40-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1034V100
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 100 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481993816
Sonepar Artikelnummer
120956662
Hersteller Artikelnummer
C1034V100
Hersteller Typ
C1034V100
Hersteller Artikel Nr.:
C1034V100
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 100 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
100 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
60 .. 1000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
1500 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
96.9 mm
Tiefe:
90.3 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.604 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


