SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 4.2 4P 16-40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1044V040
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 40 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481993847
Sonepar Artikelnummer
120956665
Hersteller Artikelnummer
C1044V040
Hersteller Typ
C1044V040
Hersteller Artikel Nr.:
C1044V040
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
18 .. 40 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
40 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
27 .. 400 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
600 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
96.9 mm
Tiefe:
90.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.781 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


