Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 4.3 3P 250-570A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 4.3 3P 250-570A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C6334V570

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 570 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 570 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481994202

Sonepar Artikelnummer

120956698

Hersteller Artikelnummer

C6334V570

Hersteller Typ

C6334V570

Hersteller Artikel Nr.:

C6334V570

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

570 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 .. 570 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

570 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

375 .. 5700 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

6900 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

136.2 mm

Tiefe:

112.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.862 kg

Bei diesem MicroLogic 4.3 handelt es sich um ein 3-poliges 3d-elektronisches Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 630 zum Einsatz kommt. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 570 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren Kurzzeitschutz und einen festen unverzögerten Kurzschlussschutz. Das Auslösegerät MicroLogic 4.3 Vigi bietet einen integrierten, einstellbaren Differenzstromschutz. MicroLogic 4.3 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Ein Voralarm für Differenzstrom kann per Fernzugriff durch Installation des optionalen SDx-Moduls (LV429532) verfügbar sein. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie