SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 4.3 4P 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C4044V400
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160 .. 400 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481994219
Sonepar Artikelnummer
120956699
Hersteller Artikelnummer
C4044V400
Hersteller Typ
C4044V400
Hersteller Artikel Nr.:
C4044V400
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 .. 400 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
400 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
240 .. 4000 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
4800 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Breite:
184.7 mm
Höhe:
136.2 mm
Tiefe:
112.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.392 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


