SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 4.3 4P 250-570A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C6344V570
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 570 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 570 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481994226
Sonepar Artikelnummer
120956700
Hersteller Artikelnummer
C6344V570
Hersteller Typ
C6344V570
Hersteller Artikel Nr.:
C6344V570
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
570 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 .. 570 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
570 A
Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:
375 .. 5700 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
6900 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Breite:
184.7 mm
Höhe:
136.2 mm
Tiefe:
112.6 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.380 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


