Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.2E 3P3D 40A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.2E 3P3D 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C1035E040

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 18 .. 40 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481999665

Sonepar Artikelnummer

120955802

Hersteller Artikelnummer

C1035E040

Hersteller Typ

C1035E040

Hersteller Artikel Nr.:

C1035E040

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

18 .. 40 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

40 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

27 .. 400 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

60 .. 600 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

96.9 mm

Tiefe:

90.3 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.562 kg

Bei diesem elektronischen Auslösegerät MicroLogic 5.2 E (Energy) handelt es sich um ein 3-poliges 3d-Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 zum Einsatz kommt. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 40 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 5.2 E zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. MicroLogic 5.2 E ist mit einem Anzeigemodul ausgestattet, das Energiemessungen ermöglicht und eine Feineinstellung ermöglicht. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie