Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3A 3P3D 630A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3A 3P3D 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432090

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 225 .. 630 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480016783

Sonepar Artikelnummer

120298142

Hersteller Artikelnummer

LV432090

Hersteller Typ

LV432090

Hersteller Artikel Nr.:

LV432090

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

225 .. 630 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.455 kg

Das Micrologic 5.3A (Amperemeter) ist ein elektronisches 3-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 630 zum Einsatz kommt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. Das Micrologic 5. A ist mit einem Anzeigemodul ausgestattet, das Strommessungen liefert und Feineinstellungen ermöglicht. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird.