Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3A-Z 3P3D 630A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3A-Z 3P3D 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C6335Z630

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250 .. 630 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482003149

Sonepar Artikelnummer

120956133

Hersteller Artikelnummer

C6335Z630

Hersteller Typ

C6335Z630

Hersteller Artikel Nr.:

C6335Z630

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250 .. 630 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

630 A

Stromeinstellung verzögerter Kurzschlussauslöser:

375 .. 6300 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

945 .. 6930 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

136.2 mm

Tiefe:

112.6 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.553 kg

Bei diesem elektronischen 3-poligen 3d-Auslösegerät MicroLogic 5.3 A-Z handelt es sich um ein elektronisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 630 zum Einsatz kommt. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 630 A wird in speziellen 2/3-Verteilungssystemen mit 16 Hz für Bahnanwendungen eingesetzt. Er verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen anpassbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. MicroLogic 5.3 A-Z zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. MicroLogic 5.3 A-Z ist mit einem Anzeigemodul ausgestattet, das Strommessungen liefert und Feineinstellungen ermöglicht. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie