Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3E 3P3D 400A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3E 3P3D 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432097

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 168 .. 480 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480017155

Sonepar Artikelnummer

120355271

Hersteller Artikelnummer

LV432097

Hersteller Typ

LV432097

Hersteller Artikel Nr.:

LV432097

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

168 .. 480 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.490 kg

Compact NSX. Auslösesysteme für Grundgeräte Compact NSX ohne Auslösesystem. 3P3D, für NSX400/630. Auslösesystem Micrologic 5.3E, Bereich_Ueberlast 160-400 A, MTZ 00, NSX_400 X. Getrennte Lieferung von Grundgerät und/oder Auslösesystem. 3-polig in Festeinbau. Micrologic E Direkter Datenzugriff auf die wichtigsten elektrischen Daten sind verfügbar - I, U, P, Q, S, f, cos ϕ, Energie, THD-. Wartungsinformationen (Temperaturprofil, Lastprofil und Schaltspielzähler, Kontaktverschleiß).