Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3E 3P3D 630A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem Micrologic 5.3E 3P3D 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV432096

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 263 .. 756 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480017148

Sonepar Artikelnummer

120355272

Hersteller Artikelnummer

LV432096

Hersteller Typ

LV432096

Hersteller Artikel Nr.:

LV432096

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

263 .. 756 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.490 kg

Aufbauend auf 60 Jahren innovativen und zuverlässigen Schutz sind die kompakten Leistungsschalter ComPact NSX bis 630 A weltweit in der Industrie führend. Die umfassende und optimierte Baureihe der Leistungsschalter Compact NSX und NSXm deckt alle Ihre Schutzanforderungen ab. ComPact ist ein wesentlicher Teil von EcoStruxure Power der offenen, interoperablen, IoTfähigen Systemarchitektur von Schneider. Über diese Plattform stellen wir Mehrwert in den Bereichen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz, und Vernetzung für unsere Kunden bereit. Wir nutzen die Technologien in IoT, Mobilität, Messtechnik, Cloud, Analytik und Cybersicherheit, um Innovation At Every Level zu liefern. ComPact NSX Geräte bis 630 A und bis 200 kA/415 V sind mit magnetischen, thermo-magnetischen, einfachen elektronischen Auslösegeräten (Micrologic 2/4) ausgestattet. sowie mit erweiterten elektronischen Auslösegerät (Micrologic 5/6), die eine integrierte Messung und Kommunikation bieten.