SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM100D 3P3D 70-100A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429030
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70 .. 100 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480017803
Sonepar Artikelnummer
120386959
Hersteller Artikelnummer
LV429030
Hersteller Typ
LV429030
Hersteller Artikel Nr.:
LV429030
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70 .. 100 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.386 kg


