SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM125D 3P3D 100-125A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV430431
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 87 .. 125 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480018091
Sonepar Artikelnummer
120418261
Hersteller Artikelnummer
LV430431
Hersteller Typ
LV430431
Hersteller Artikel Nr.:
LV430431
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
87 .. 125 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.391 kg


