SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM160D 4P4D 125-160A für NSX250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C254TM160
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 112 .. 160 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482000278
Sonepar Artikelnummer
120955860
Hersteller Artikelnummer
C254TM160
Hersteller Typ
C254TM160
Hersteller Artikel Nr.:
C254TM160
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
112 .. 160 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
160 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
1250 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
139.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.504 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


