Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM16D 3P3D 11-16A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM16D 3P3D 11-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C103TM016

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 11.2 .. 16 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481999498

Sonepar Artikelnummer

120955785

Hersteller Artikelnummer

C103TM016

Hersteller Typ

C103TM016

Hersteller Artikel Nr.:

C103TM016

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

11.2 .. 16 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

190 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Breite:

104.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.430 kg

Bei diesem TM16D handelt es sich um ein 3-poliges 3d-thermo-magnetisches Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100 zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 16 A ist die beste Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundschalter PowerTag NSX und ComPacT NSX kombiniert wird.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie