SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM16G 3P3D 11-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C103MG016
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 11.2 .. 16 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482000483
Sonepar Artikelnummer
120955881
Hersteller Artikelnummer
C103MG016
Hersteller Typ
C103MG016
Hersteller Artikel Nr.:
C103MG016
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
11.2 .. 16 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:
63 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Breite:
104.7 mm
Höhe:
60.6 mm
Tiefe:
88.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.435 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


