SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM200D 3P 3D 160-200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431431
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 140 .. 200 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480018244
Sonepar Artikelnummer
120469908
Hersteller Artikelnummer
LV431431
Hersteller Typ
LV431431
Hersteller Artikel Nr.:
LV431431
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
140 .. 200 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.448 kg


