SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM250D 3P3D 200-250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431430
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 175 .. 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480018237
Sonepar Artikelnummer
120386961
Hersteller Artikelnummer
LV431430
Hersteller Typ
LV431430
Hersteller Artikel Nr.:
LV431430
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175 .. 250 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
Nein
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
690 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.453 kg


