Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM80DC 4P4D DC 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslösesystem TM80DC 4P4D DC 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C104TM080D

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 56 .. 80 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481994936

Sonepar Artikelnummer

120956771

Hersteller Artikelnummer

C104TM080D

Hersteller Typ

C104TM080D

Hersteller Artikel Nr.:

C104TM080D

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

56 .. 80 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Bemessungsschaltstrom:

80 A

Stromeinstellung unverzögerter Kurzschlussauslöser:

800 A

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

750 V

Breite:

139.7 mm

Höhe:

60.6 mm

Tiefe:

88.2 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.543 kg

Das TM80DC ist ein thermo-magnetisches Auslösegerät mit 4 Polen, das bei den Leistungsschaltern ComPacT NSX 100DC zum Einsatz kommt. Dieses thermo-magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 80 A ist eine optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Sie verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschlüsse. Der Bemessungsstrom beträgt 80 A und die Betriebsspannung beträgt 750 VDC. Sie ist konform mit internationalen Normen (IEC 60947), CCC, EAC und Marinespezifikationen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie