Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslöseystem MA220 3P3D 220A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Auslöseystem MA220 3P3D 220A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV431500

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 220 A

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480018534

Sonepar Artikelnummer

120566898

Hersteller Artikelnummer

LV431500

Hersteller Typ

LV431500

Hersteller Artikel Nr.:

LV431500

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

220 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

Nein

Ausführung des Motorschutzes:

sonstige

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

690 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.414 kg

MA220 ist ein magnetisches 3-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 250 zum Einsatz kommt. Dieses magnetische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 220 A ist eine ausgezeichnete Wahl für Motorschutzanwendungen. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird.