SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb, Kommunikation MTc100/160 220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429441
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020247
Sonepar Artikelnummer
120638027
Hersteller Artikelnummer
LV429441
Hersteller Typ
LV429441
Hersteller Artikel Nr.:
LV429441
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.387 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


