SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT100-160 48-60VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429440
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020063
Sonepar Artikelnummer
120638026
Hersteller Artikelnummer
LV429440
Hersteller Typ
LV429440
Hersteller Artikel Nr.:
LV429440
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.394 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


