SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT250 110-130VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431540
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020070
Sonepar Artikelnummer
120638106
Hersteller Artikelnummer
LV431540
Hersteller Typ
LV431540
Hersteller Artikel Nr.:
LV431540
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.390 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


