SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT250 220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431541
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 .. 277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480020087
Sonepar Artikelnummer
120298136
Hersteller Artikelnummer
LV431541
Hersteller Typ
LV431541
Hersteller Artikel Nr.:
LV431541
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 .. 277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.383 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


