SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT250 250VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431546
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 250 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020131
Sonepar Artikelnummer
120466549
Hersteller Artikelnummer
LV431546
Hersteller Typ
LV431546
Hersteller Artikel Nr.:
LV431546
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.410 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


