SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT400-630 110-130VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432640
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020162
Sonepar Artikelnummer
120638182
Hersteller Artikelnummer
LV432640
Hersteller Typ
LV432640
Hersteller Artikel Nr.:
LV432640
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
3.147 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


