SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT400-630 440-480VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432647
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020230
Sonepar Artikelnummer
120638184
Hersteller Artikelnummer
LV432647
Hersteller Typ
LV432647
Hersteller Artikel Nr.:
LV432647
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440 .. 480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
3.170 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


