SCHNEIDER ELECTRIC - VG! Motorantrieb MT400-630 48-60VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432639
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480020155
Sonepar Artikelnummer
120638181
Hersteller Artikelnummer
LV432639
Hersteller Typ
LV432639
Hersteller Artikel Nr.:
LV432639
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 .. 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 .. 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
3.161 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


